• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tornillo de banco para máquinas 041

Número de artículo: 612003000
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
Número de artículo 612003000
EAN / GTIN 4007430400079
Número del fabricante 612003000
Número L L01760 70

Descripción

Descripción:

  • Ancho de zapata: 80 mm; altura de zapata: 45 mm; capacidad: 86 mm

Característica:

  • Dimensiones de la mandíbula: 80 x 45 mm
  • abertura de sujeción: 86 mm