Akumulatorska ročna krožna žaga KS 18 LTX 57 BL

Št. art.: 611857840
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 611857840
EAN/GTIN 4061792237162
Številka proizvajalca 611857840
L-število L01750 1408

Opis

Opis:

  • Zmogljiva, lahka akumulatorska ročna krožna žaga za univerzalno uporabo na gradbiščih
  • Močan brezkrtačni motor za hiter potek dela in največjo učinkovitost
  • Aluminijasto osnovno ploščo lahko uporabljate neposredno na vodilih Metabo ter Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti in drugih proizvajalcev
  • Hitro, natančni prečni rezi s preprosto povezavo z Metabo vodilom za prečne reze KFS (dodatna oprema)
  • Samodejni vklop/izklop priključenega sesalca s funkcijo CordlessControl (na voljo kot dodatna oprema)
  • Brzda pri izpustu posebej hitro ustavi žagin list in poveča varnost
  • Točni kotni rezi do 50°, s praktično zadrževalno točko pri 45°
  • Položaj 0° lahko ponovno nastavite za največjo natančnost rezanja
  • Vidljiv indikator reza za žaganje po razdrtju
  • Rok z nedrsečo mehko površino za varno vodenje
  • Nizka teža in kompaktna, ergonomska oblika
  • Mnogo znamk, en akumulatorski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Karbidni krožni žagin list (18 zob), ograja za podiranje, šesterokotni ključ, Metabox.

Lastnosti:

  • Žaganje ivernih plošč: 1 m/s²
  • Negotovost K: 1.5 dB(A)
  • Teža brez akumulatorja: 2.7 kg
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Teža z baterijskim vložkom: 3.7 kg
  • Bruto teža: 5.905 kg
  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Največja hitrost rezanja Hitrost rezanja: 43 m/s
  • Max. Globina rezanja pri 45: 43 mm
  • Max. Globina rezanja z vodilom: 52 mm
  • Max. Globina rezanja pri 90: 57 mm
  • Raven zvočnega tlaka: 94 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 102 dB(A)
  • Hitrost brez obremenitve: 5000 /min
  • Razpon vrtenja od/do: ‌ 0 / + 50 °
  • Nastavljiva globina rezanja: 0 - 57 mm
  • Žagin list Ø x odprtina: 165 x 20 mm
  • Vrsta baterijskega paketa: Li-Power / LiHD

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor