• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KS 18 LTX 57 BL Akku-Handkreissäge

Artikel-Nr.: 611857840
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
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 611857840
EAN / GTIN 4061792237162
Herstellernummer 611857840
L-Nummer L01750 1408

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz
  • Kraftvoller Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
  • Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo sowie Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti und anderen Herstellern
  • Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör)
  • Automatisches Ein-/Ausschalten des angeschlossenen Saugers durch CordlessControl (als Zubehör erhältlich)
  • Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit
  • Winkelgenaue Schrägschnitte bis 50°, mit praktischem Rastpunkt bei 45°
  • 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
  • Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
  • Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche für sichere Führung
  • Geringes Gewicht und kompaktes, ergonomisches Design
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

    Lieferumfang
  • Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, Metabox

Merkmal:

  • Sägen Spanplatte: 1 m/s²
  • Messunsicherheit K: 1.5 dB(A)
  • Gewicht ohne Akkupack: 2.7 kg
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Gewicht mit Akkupack: 3.7 kg
  • Bruttogewicht: 5.905 kg
  • Akkuspannung: 18 V
  • Max. Schnittgeschwindigkeit: 43 m/s
  • Max. Schnitttiefe bei 45°: 43 mm
  • Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene: 52 mm
  • Max. Schnitttiefe bei 90°: 57 mm
  • Schalldruckpegel: 94 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 102 dB(A)
  • Leerlaufdrehzahl: 5000 /min
  • Schwenkbereich von/bis: ‌ 0 / + 50 °
  • Schnitttiefe einstellbar: 0 - 57 mm
  • Sägeblatt-Ø x Bohrung: 165 x 20 mm
  • Art des Akkupacks: Li-Power / LiHD

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör