merilni blok, metrični, potrdilo o preskusu, ISO, razred 1, jeklo, 70 mm

Št. art.: 611677-031
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
Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN EN ISO 3650
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
Standard DIN EN ISO 3650
Nazivna mera 70 mm
Kakovost 1
Material Stahl
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 611677-031
EAN/GTIN 4946368268507
Številka proizvajalca 611677-031
L-število L40010 1561
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ta merilni blok razreda 1 s potrdilom o tovarniškem preskusu vam ponuja naslednje prednosti: Odlična dimenzijska stabilnost: jekleni merilni bloki Mitutoyo so izdelani izključno iz umetno staranega materiala Visoka zanesljivost: merilni bloki se lahko zaradi visoke dimenzijske stabilnosti uporabljajo dolgo časa Največje dovoljene spremembe dolžine merilnih blokov v enem letu so opredeljene v standardu DIN EN ISO 3650 in so brez težav upoštevane Ti jekleni merilni bloki imajo visoko kakovostno površino in visoko injekcijsko moč

Lastnosti:

  • Vrsta potrdila: Potrdilo o preskusu
  • Točnost: DIN EN ISO 3650
  • Velikost / dimenzija: 0,135 X 0,065 X 0,024 M
  • Razred: 1
  • Dolžina [mm]: 70
  • Material: Jeklo
  • Inč/Metrični: Metrično