Maatblok, metrisch, testcertificaat, ISO, klasse 1, staal, 70 mm

Artikelnummer: 611677-031
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Nominale maat 70 mm
Tolerantieklasse 1
Materiaal Stahl
Producttype Eindmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 611677-031
EAN/GTIN 4946368268507
Nummer fabrikant 611677-031
L-nummer L40010 1561
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dit eindmaatblok klasse 1 met fabriekskeuringscertificaat biedt u de volgende voordelen: Uitstekende maatvastheid: Mitutoyo stalen eindmaten worden uitsluitend gemaakt van kunstmatig verouderd materiaal Hoge betrouwbaarheid: De eindmaten zijn door hun hoge maatvastheid langdurig inzetbaar. De maximaal toelaatbare lengteveranderingen van eindmaten zijn meer dan een jaar vastgelegd in DIN EN ISO 3650 en worden probleemloos nageleefd

Kenmerk:

  • Type certificaat: Testcertificaat
  • Nauwkeurigheid: DIN EN ISO 3650
  • Afmetingen: 0,135 X 0,065 X 0,024 M
  • Klasse: 1
  • Lengte [mm]: 70
  • Materiaal: Staal
  • Inch/Metrisch: Metrisch