{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 30 mm | |
Zev ključa 2 | 34 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 300 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 66 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 75 mm | |
maksimalna višina zeva h | 10 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610100 30X34 | |
EAN/GTIN | 4018754018079 | |
Številka proizvajalca | 40033034 |