GSFN 6C IC928 SELF-GRIP rezalni vložki za stebelne rezkarje

Št. art.: 6099800
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6099800
EAN/GTIN 7291075030716
Številka proizvajalca 6099800
L-število L24110 48

Opis

Opis:

Ločilni rezalni vložki, kotni polmer (RE) 0,5 mm, širina reza (CW) 6,35 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
  • Širina reza (CW) 6,35 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja