GSFN 6C IC928 Self Grip slitting inserts.

Artikelnummer: 6099800
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6099800
EAN/GTIN 7291075030716
Nummer fabrikant 6099800
L-nummer L24110 48

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken Snijplaten, hoekradius (RE) 0,5 mm, snijbreedte (CW) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 6,35 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder