Dvojni odprti ključ 1,3/16 x 1,5/16″.

Št. art.: 6072310
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6072310
EAN/GTIN 4010886607237
Številka proizvajalca 6072310

Opis

Opis:

Zasnova v skladu z DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Z ravnimi glavami
Matna površina brez bleščanja
Ustje: natančno brušeno na točno določeno nazivno dimenzijo za optimalno kontaktno površino
Brezhiben oprijem zaradi ozkega profila stebla
Preobremenitev se pokaže z deformacijo
Visoka kakovost industrijskega razreda za zahtevno trajno uporabo
Hrom vanadijevega jekla 31CrV3

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 69 mm
  • Skupna višina [mm]: 9 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 301 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 65,5 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 70,5 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 9 mm
  • Material: 31CrV3
  • Položaj ustja 1: 15°
  • Površina: mat kromirano
  • Širina po ploskvah [AF]: 1.3/16″x1.5/16″
  • Širina po ploskvah 1 [AF]: 1.3/16″
  • Širina po ploskvah 2 [AF]: 1.5/16″
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez