Dupla villáskulcs 1.3/16 x 1.5/16″.

Cikkszám: 6072310
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6072310
EAN / GTIN 4010886607237
Gyártó száma 6072310

Leírás

Leírás:

DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 szerinti kialakítás
Sík fejjel
Matt, tükröződésmentes felület
Száj: pontos névleges méretre csiszolva az optimális érintkezési felület érdekében
Vékony profilú szárnak köszönhetően biztonságos fogás
A túlterhelést a deformáció jelzi
Magas minőségű ipari minőségű, strapabíró, folyamatos használatra
31CrV3 króm-vanádium acél

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 69 mm
  • Teljes magasság [mm]: 9 mm
  • Teljes hossz [mm]: 301 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 65,5 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 70,5 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 9 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Szájhelyzet 1: 15°
  • Felület: matt krómozott
  • Lapok közötti szélesség [AF]: 1.3/16″x1.5/16″
  • Lapok közötti szélesség 1 [AF]: 1.3/16″
  • Szélesség a lapok között 2 [AF]: 1.5/16″
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs