Dvojni odprti ključ 5,5 x 7 mm

Št. art.: 6063750
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6063750
EAN/GTIN 4010886606377
Številka proizvajalca 6063750
L-število L60160 431

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Z ravnimi glavami
Matna površina brez bleščanja
Ustje: natančno brušeno na točno določeno nazivno dimenzijo za optimalno kontaktno površino
Brezhiben oprijem zaradi ozkega profila trna
Preobremenitev se pokaže z deformacijo
Visoka kakovost industrijskega razreda za zahtevno trajno uporabo
Hrom vanadijevega jekla 31CrV3

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 18 mm
  • Skupna višina [mm]: 3 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 120 mm
  • Širina glave 1 [mm]: 16,0 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 17,5 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 3,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Položaj ustja 1: 15°
  • Širina po ploskvah [mm]: 5.5x7
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 5.5
  • Širina po ploskvah 2 [mm]: 7
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez