Dupla villáskulcs 5,5 x 7 mm-es

Cikkszám: 6063750
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6063750
EAN / GTIN 4010886606377
Gyártó száma 6063750
L-szám L60160 431

Leírás

Leírás:

DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 szerinti kialakítás
Lapos fejjel
Matt, tükröződésmentes felület
Száj: pontos névleges méretre csiszolva az optimális érintkezési felület érdekében
Vékony profilú szárnak köszönhetően biztonságos fogás
A túlterhelést a deformáció jelzi
Magas minőségű ipari minőségű, strapabíró, folyamatos használatra
31CrV3 króm-vanádiumacél

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 18 mm
  • Teljes magasság [mm]: 3 mm
  • Teljes hossz [mm]: 120 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 16.0 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 17,5 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 3,5 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Szájhelyzet 1: 15°
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 5.5x7
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 5.5
  • Lapok közötti szélesség 2 [mm]: 7
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs