uvex Guantes de protección rubiflex S NB27B Talla 11

Número de artículo: 6027111
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 pares
  • Pasos del pedido: 10 pares
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie uvex rubiflex S
Denominación del fabricante uvex rubiflex S NB27B
Contenido pares 1 par
Material recubrimiento, Recubrimiento completo Nitril
Color azul
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra productos químicos
Talla del guante 11
Forma ajustada Ajustado/a
Intervalo de aplicación Precisión
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Material de base Algodón
Recubrimiento Recubrimiento completo
Características Ideal para pantalla táctil

Identificación y clasificación

Número de artículo 6027111
EAN / GTIN 4048612002513
Número del fabricante 6027111
Número L L01660 109741
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • El guante tricolor de protección química de la familia uvex rubiflex es cómodo de llevar y ofrece una buena protección contra una amplia gama de riesgos químicos y mecánicos. Con una excelente sensibilidad dactilar y táctil, también puede utilizarse para manejar monitores táctiles, en la industria química, automovilística e incluso alimentaria.

Característica:

Características generales

  • Guante de protección química de NBR, muy ligero y de tejido de punto, para la manipulación de una amplia variedad de productos químicos
  • Totalmente recubierto con un revestimiento especial de NBR (caucho de nitrilo), con un espesor de capa de aprox. 0,40 mm
  • apto para el manejo de pantallas táctiles
  • apto para uso alimentario
  • Longitud de los puños: aprox. 27 cm
  • Color: azul
  • disponible en las tallas: 7 hasta 11
  • AQL 1,5

Características de confort

  • excelente tacto y sensibilidad
  • ajuste ergonómico
  • gran flexibilidad
  • excelente comodidad de uso gracias al tejido de algodón interlock de alta calidad
  • libre de sustancias nocivas según la norma OEKO-TEX® Standard 100

Características de seguridad

  • Certificado según la norma EN 388:2016 (2 1 1 1 X) y EN ISO 374-1:2016/Tipo A (J K N O P T)
  • buena resistencia mecánica a la abrasión gracias al recubrimiento de NBR
  • buena resistencia a las grasas, los aceites minerales y muchos productos químicos
  • buen agarre en zonas húmedas y mojadas

Características técnicas

  • Nombre del producto: uvex rubiflex S NB27B
  • Tipo de producto: Guantes protectores frente a productos químicos
  • Ejecución: con puño
  • Recubrimiento: Caucho nitrílico (NBR)
  • Tamaño: 11
  • Reutilización: Reutilizable (R)