SSD 18 LT 200 BL akumulatorski udarni ključ

Št. art.: 602397840
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vŕtací skrutkovač s príklepom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 602397840
EAN/GTIN 4061792217232
Številka proizvajalca 602397840
L-število L01750 144

Opis

Opis:

  • Kompaktni akumulatorski udarni ključ s šestkotnim nastavkom 1/4″ in 200 Nm
  • Unikaten brezkrtačni motor Metabo za hiter potek dela in največjo učinkovitost pri vsaki uporabi
  • Tri nastavitve hitrosti/volilnega momenta za širok spekter uporabe
  • Vgrajena delovna lučka za osvetlitev delovnega območja
  • Trdno ohišje zobnika iz tlačno litega aluminija za optimalno odvajanje toplote in vzdržljivost
  • S praktično kljuko za pas, lahko pritrdite na desno ali levo stran
  • Z metaBOXom, inteligentno rešitvijo za prevoz in shranjevanje

    Razpon dobave
  • Kljuka za pas, metaBOX 145, brez akumulatorja, brez polnilnika

Lastnosti:

  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Stopnje hitrosti/ navora: 3
  • Teža z baterijskim vložkom: 1.57 kg
  • Teža brez akumulatorja: 1.17 kg
  • Max. Navor: 200 Nm
  • Max. Hitrost brez obremenitve: 3050 /min
  • Max. število udarcev: 3750 /min
  • Max. velikost vijaka: M16
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Udarni vijaki: 14 m/s²
  • Nosilec orodja: Notranji šestkotnik 1/4″ (6,35 mm)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor