SSD 18 LT 200 BL Visseuse à chocs sans fil

Réf.: 602397840
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
Type de produit Perceuses-visseuses à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 602397840
EAN / GTIN 4061792217232
Réf. fabricant 602397840
Article hors catalogue L01750 144

Description

Description:

  • Visseuse à choc sans fil compacte avec six pans creux 1/4' et 200 Nm
  • Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation
  • Trois vitesses de rotation/couples de rotation pour de nombreux domaines d'utilisation
  • Lampe de travail intégrée pour l'éclairage de la zone de travail
  • Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
  • Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

    Équipement standard
  • Crochet de ceinture, metaBOX 145, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Niveaux de vitesse de rotation/couple de rotation: 3
  • Poids avec batterie: 1.57 kg
  • Poids sans batterie: 1.17 kg
  • Couple de rotation max.: 200 Nm
  • Vitesse de rotation à vide max.: 3050 /min
  • Cadence de frappe max.: 3750 /min
  • Taille de vis max.: M16
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Vissage à percussion: 14 m/s²
  • Porte-outil: Six pans creux 1/4″ (6,35 mm)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires