BP 500 pištola za pihanje s stisnjenim zrakom

Št. art.: 601582000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 601582000
EAN/GTIN 4007430246271
Številka proizvajalca 601582000
L-število L01750 15

Opis

Opis:

  • Ergonomsko, hladno izolirano in lahko ohišje iz plastike, odporne proti udarcem
  • Nastavljiva količina zraka za delo, ki je usmerjeno v uporabo
  • Ručaj in luč za enostavno delo tudi na težko dostopnih mestih

    Razpon dobave
  • Vtičnica EURO 1/4″, podaljšek 500 mm.

Lastnosti:

  • Delovni tlak: 3 - 8 bar
  • Teža: 0.16 kg
  • Potreba po zraku: 130 - 350 l/min

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor