BP 500 Soufflette à air comprimé

Réf.: 601582000
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
Référence article 601582000
EAN / GTIN 4007430246271
Réf. fabricant 601582000
Article hors catalogue L01750 15

Description

Description:

  • Carter ergonomique, léger, à isolation thermique, résistant aux chocs
  • Débit d'air réglable pour un travail parfaitement adapté à l'application
  • Maniables et légères pour un travail aisé, même dans les zones difficiles d'accès

    Équipement standard
  • Raccord enfichable 1/4″ EURO, Rallonge 500 mm

Caractéristique(s):

  • Pression d'utilisation: 3 - 8 bar
  • Poids: 0.16 kg
  • Consommation d’air: 130 - 350 l/min

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires