PowerMaxx SSD 12 BL Baterijski udarni ključ

Št. art.: 601115800
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vŕtací skrutkovač s príklepom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 601115800
EAN/GTIN 4061792003750
Številka proizvajalca 601115800
L-število L01750 1337

Opis

Opis:

  • Edinstveni brezkrtačni motor Metabo za hiter potek dela in največjo učinkovitost pri vsaki uporabi
  • Kompaktni akumulatorski udarni ključ za zmogljive aplikacije
  • Metabo 12-voltni razred - lahek v roki, zmogljiv pri uporabi
  • Vgrajena delovna luč za osvetlitev delovnega območja
  • Trdno ohišje zobnika iz tlačno litega aluminija za optimalno odvajanje toplote in vzdržljivost
  • S praktično kljuko za jermen in depo za bite, lahko pritrdite na desno ali levo stran
  • Baterijski sklop LiHD za vrhunsko zmogljivost, izjemno dolg čas delovanja in življenjsko dobo
  • Z metaBOXom, inteligentno rešitvijo za prevoz in shranjevanje

    Razpon dobave
  • Kljuka za pas in depo za bite, 2 baterijska sklopa LiHD (12 V/4,0 Ah), polnilec ASC 55 ″AIR COOLED″, plastični kovček, metaBOX 118.

Lastnosti:

  • Kapaciteta baterije: 2 x 4 Ah
  • Napetost akumulatorja: 12 V
  • Vrsta baterijskega paketa: LiHD
  • Stopnje hitrosti/ navora: 2
  • Teža z baterijskim vložkom: 1.1 kg
  • Teža brez akumulatorja: 0.77 kg
  • Max. Navor: 140 Nm
  • Max. Hitrost brez obremenitve: 0 - 2500 /min
  • Max. število udarcev: 4000 /min
  • Max. velikost vijaka: M14
  • Negotovost K: 2 m/s²
  • Negotovost K: 5 dB(A)
  • Raven zvočnega tlaka: 96 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 105 dB(A)
  • Udarni vijaki: 19.9 m/s²
  • Nosilec orodja: Notranji šestkotnik 1/4″ (6,35 mm)

Ustreznih izdelkov

Pribor