PowerMaxx SSD 12 BL Aku Rázový utahovák

Artiklové číslo: 601115800
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
Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601115800
EAN / GTIN 4061792003750
Číslo výrobce 601115800
L-číslo L01750 1337

Popis

Popis:

  • Jedinečný bezkartáčový motor Metabo pro rychlý postup práce a maximální účinnost při každém použití
  • Kompaktní akumulátorový rázový utahovák pro výkonné aplikace
  • Třída Metabo 12 V - lehký do ruky, výkonný při použití
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracovního prostoru
  • Robustní kryt převodovky z tlakového hliníkového odlitku pro optimální odvod tepla a dlouhou životnost
  • S praktickým hákem na řemen a depem bitů, lze upevnit vpravo nebo vlevo
  • LiHD akumulátor pro maximální výkon, extrémně dlouhou dobu provozu a životnost
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování

    Rozsah dodávky
  • Hák na pás a depot bitů, 2 LiHD akumulátory (12 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 55 ″AIR COOLED″, plastový kufr, metaBOX 118.

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 4 Ah
  • Napětí akumulátoru: 12 V
  • Typ akumulátoru: LiHD
  • Stupně otáček/kroutícího momentu: 2
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.1 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 0.77 kg
  • Max. Krouticí moment: 140 Nm
  • Max. Otáčky bez zatížení: 0 - 2500 /min
  • Max. počet úderů: 4000 /min
  • Max. velikost šroubu: M14
  • Nejistota K: 2 m/s²
  • Nejistota K: 5 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 96 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 105 dB(A)
  • Rázové šrouby: 19.9 m/s²
  • Držák nástroje: Vnitřní šestihran 1/4″ (6,35 mm)

Vhodné produkty

Příslušenství