STEB 100 Hitra vbodna žaga

Št. art.: 601110500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Píla

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 601110500
EAN/GTIN 4061792226296
Številka proizvajalca 601110500

Opis

Opis:

  • Univerzalna vbodna žaga z lokom za natančno vodenje pri žaganju
  • Precizno žaganje, primerno materialu, zaradi spremenljive hitrosti hoda, nihajnega hoda in nizke lege, vzmetnega vodila žaginega lista
  • Metabo Quick za menjavo žaginega lista brez orodja s samodejnim izvlekom
  • Rok držala z nedrsečo mehko oprijemno površino
  • Preklopna funkcija izpihovanja trsk zagotavlja preglednost vmesnika
  • Vario-konstamatska (VC) elektronika polne gredi za delo s hitrostjo hoda, prilagojeno materialu, ki pod obremenitvijo ostajajo skoraj konstantne
  • Možnost odsesavanja s priključitvijo vsestranske sesalne naprave
  • Snemljivo zaščitno steklo, ki ga je mogoče pomakniti navzdol za učinkovito odsesavanje in zaščito pred letečimi trskami
  • Vodilna letev in vodilna naprava sta na voljo kot dodatna oprema

    Razpon dobave
  • Priključek za odsesavanje, zaščitno steklo, plošča za lomljenje trsk, rezilo vbodne žage za les, šestrobni ključ.

Lastnosti:

  • Izhodna moč: 470 W
  • Teža brez omrežnega kabla: 2.1 kg
  • Hitrost hoda v prostem teku: 1000 - 3100 /min
  • Dolžina kabla: 4 m
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Nazivna vhodna moč: 710 W
  • Udarci nihala: 4
  • Hod žaginega lista: 22 mm
  • Žaganje lesa: 13 m/s²
  • Žaganje kovin: 13.7 m/s²
  • Raven zvočnega tlaka: 86 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 97 dB(A)
  • Globina rezanja lesa: 100 mm
  • Globina rezanja neželeznih kovin: 25 mm
  • Globina rezanja jeklene pločevine: 10 mm
  • Razpon vrtenja od/do: - 45 / + 45 °

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor