5 rezil za vbodno žago ″za trden les″ 126/ 4,0 mm

Št. art.: 623678000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623678000
EAN/GTIN 4007430126795
Številka proizvajalca 623678000

Opis

Opis:

  • Hitri in ravni rezi

Lastnosti:

  • Različica: Ozemljitev / zožena
  • Debelina: 1,25 mm
  • V skladu z Boschevim tipom: T 344 D.
  • Material: HCS
  • Ustreznost materiala: Lesena / mehka lesa / iverne plošče / mizarske plošče 2-15 mm / vlaknene plošče / za hitre reze
  • Uporabna dolžina: 126 mm
  • Opis izdelka: Hitro in ravno rezanje
  • Prodajna enota: 5
  • zob: 4,0 mm