Zaščitna rokavica HexArmor PointGuard® Ultra 4045 60005 velikosti 6

Št. art.: 6000506
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 par (z DDV)
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
Serija PointGuard® Ultra 4045
Oznaka proizvajalca PointGuard® Ultra 4045
Vsebina parov 1 par
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred vrezninami
Velikost rokavic 6
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Podloženo ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6000506
EAN/GTIN 812013024672
Številka proizvajalca 6000506
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

HexArmor® PointGuard® Ultra 4045 ponuja vodilno zaščito pred iglo in rezanjem poškodb ter postavlja nove standarde za zaščita rok pri iskanjih in zasegih z visokim tveganjem.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • Z blagovno znamko SuperFabric®* za zaščito pred nevarnostmi, ki temelji na konfiguraciji drobnih zaščitnih ploščic, naloženih ena na drugo na visokokakovostnih materialih – ekskluzivno licencirana rešitev za HexArmor®
  • Preizkušeno v praksi za najboljšo možno zasnovo
  • Visoka trpežnost za dolgotrajno zaščito
  • Lahko se pere

Značilnosti udobja

  • Neoprenski pas z samopritrdilni-zapenjanjem za varno prileganje
  • Oblika, ki se natančno prilega, za večjo gibljivost in udobje pri nošenju med delom

Zaščitni elementi

  • Certificirano po standardu 4X22F v skladu z EN 388:2016
  • Visoka odpornost proti prerezom zaradi večplastnega blagovnega materiala SuperFabric®* na dlanu (notranji sloj)
  • Oblazinjenje na hrbtni strani dlani za zaščito pred udarci
  • Dlan s silikonskim vzorcem za večjo vzdržljivost in boljši oprijem