Ochranné rukavice HexArmor PointGuard® Ultra 4045 60005 velikost 6

Artiklové číslo: 6000506
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada PointGuard® Ultra 4045
Označení výrobce PointGuard® Ultra 4045
Obsah pár 1 paar
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 6
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
S podšívkou ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6000506
EAN / GTIN 812013024672
Číslo výrobce 6000506
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

HexArmor® PointGuard® Ultra 4045 nabízí špičkovou ochranu proti poranění jehlou a řezem a stanovuje nové standardy pro pracovní rukavice při vysoce rizikových vyhledávání a záchvatech.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • S patentovaným materiálem SuperFabric®* zajišťujícím ochranu před nebezpečím díky uspořádání drobných ochranných destiček, které jsou navzájem vrstveny na vysoce výkonných materiálech – exkluzivně licencované řešení pro značku HexArmor®
  • Ověřeno v praxi z hlediska optimálního designu
  • Vysoká odolnost pro dlouhodobou ochranu
  • Lze prát

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Neoprenový lem s uzávěrem na suchý zip suchý zip pro bezpečné držení.
  • Přesně padnoucí design pro lepší pohyblivost a pohodlí při práci

Bezpečnostní prvky

  • Certifikováno podle normy EN 388, třída 4X22F:2016
  • Vysoká odolnost proti proříznutí díky vícevrstvému značkovému materiálu SuperFabric®* na dlaních (vnitřní vrstva)
  • Polstrování na hřbetu ruky chránící před nárazy a údery
  • Dlaň se silikonovým vzorem pro větší odolnost a lepší přilnavost