sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 4 m, posnetek 1,0, bajonet 1,0

Št. art.: 6.906-241.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 6.906-241.0
EAN/GTIN 4002667635058
Številka proizvajalca 6.906-241.0
L-število L00940 1942
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

sesalna cev v nominalni velikosti DN 35 je idealen za uporabo s sesalniki Kärcher za mokro/suho sesanje. 4 metrov dolga cev ima bajonetno 1,0-priklop na strani naprave in sponko-1,0-priklop na strani dodatne opreme. Oba priključka sta združljiva s sesalnimi skodelicami do 2016. Bajonet 1,0 priklop je enak za vse nazivne premere (35, 40 in 50). Cevi vmesniki for NT z bajonetnim priključkom 1,0 omogočajo priključitev vseh cevi z bajonetnim priključkom 1,0-priklop na nov sistem dodatne opreme.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 430 x 430 x 110 mm
  • priklop na strani naprave**: Bajonet 1,0
  • priklop na strani dodatne opreme*: Sponka 1,0
  • Teža: 0,8 kg
  • teža, vključno z embalažo: 0,8 kg
  • Dolžina: 4 m
  • Količina: 1 kosov
  • Standardni nazivni premer: DN 35