• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, clip 1,0, baïonnette 1,0

Réf.: 6.906-241.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 6.906-241.0
EAN / GTIN 4002667635058
Réf. fabricant 6.906-241.0
Article hors catalogue L00940 1942
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Le flexible d'aspiration de taille nominale DN 35 est idéal pour une utilisation avec les aspirateurs eau/sec Kärcher. Le tuyau de 4 mètres de long est doté d'une baïonnette 1,0-raccord du côté de l'appareil et d'un clip-1,0-raccord du côté de l'accessoire. Les deux connexions sont compatibles avec les ventouses jusqu'à 2016. La baïonnette 1,0 raccord est la même pour tous les diamètres nominaux (35, 40 et 50). Le adaptateurs pour tuyaux NT avec raccord à baïonnette 1,0 permet de raccorder tous les tuyaux avec raccord à baïonnette 1,0-raccord au nouveau système d'accessoires.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 430 x 430 x 110 mm
  • raccord côté appareil** : Baïonnette 1,0
  • raccord sur la page des accessoires*: Attache 1,0
  • Poids: 0,8 kg
  • poids avec emballage : 0,8 kg
  • Longueur : 4 m
  • Quantité : 1 pièces
  • Diamètre nominal standard : DN 35