22IR 5 TR IC250 Obračalne rezalne ploščice za notranjo obdelavo trapeznih navojev po DIN 103

Št. art.: 5996642
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5996642
EAN/GTIN 7291075059618
Številka proizvajalca 5996642
L-število L23960 1145

Opis

Opis:

Navojni vložki

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) TP30
  • Navojni razmik (TP) 5 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja