Diamantni kombinirani brusni lonec za pokrove S0/S0E D × G × V (mm), 100×30×20, Tip: D64

Št. art.: 597112 D64
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Postopek brušenja: Ostrenje orodij
  • Kratica za brusno sredstvo: D
  • Oblika: 11A2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Postopek brušenja Ostrenje orodij
Brusno sredstvo Diamant
Kratica za brusno sredstvo D
Zrnatost D64
Specifikacija D64C50B W-Carbide
Oblika 11A2
⌀ plošče D 100 mm
Širina plošče T 30 mm
⌀ izvrtine H 20 mm
Širina brusne obloge W na čelni strani 8 mm
Višina brusne obloge X 2 mm
Vrsta izdelka Brusni lonec

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 597112 D64
EAN/GTIN 9003171539394
Številka proizvajalca 153939
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela aplikacije

Karbidna trdina
 
Umetna masa, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni lonci za brušenje orodij s CBN oz. diamanti.
Visokozmogljive plošče za brušenje orodja s superabrazivno brusno oblogo (CBN oz. diamanti) in vezivom iz umetne smole za dolgo življenjsko dobo pri enakomerno veliki zmogljivosti odstranjevanja. Večplastno nosilno telo iz aluminijevih vezivnih materialov zagotavlja zelo dobro dušenje vibracij in s tem miren tek pri brušenju, za konstantne rezultate brušenja pri visoki kakovosti površine.

Uporaba:

Za ekonomično predhodno in zaključno brušenje dlet iz HSS ali karbidne trdine brez zamenjave plošč za pokrov S0/S0E. Možna je tudi uporaba v paru z art. 597111/597112 oz. 597121/597122.
Diamantna obloga za visokozmogljivo brušenje materialov s kratkimi odrezki brez vsebnosti železa, kot so npr. karbidna trdina, polikristalni rezalni materiali (PKD), keramični materiali (PKS). Specifikacija: D15C50B, D64C50B W-Carbide.