16IL 18 W IC908 Obračalne rezalne ploščice za notranjo obdelavo navojev Withworth s polnim profilom (BSW, BSF, BSP) po DIN ISO 228

Št. art.: 5902519
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5902519
EAN/GTIN 7291075061291
Številka proizvajalca 5902519
L-število L23960 612

Opis

Opis:

Navojni vložki

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,18 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) WH55
  • Navoj na palec (TPI) 18 niti /″

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja