SIL 0040 T16 Stružni noži za notranjo obdelavo

Št. art.: 3810078
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISCARTHREAD
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3810078
EAN/GTIN 7291075072044
Številka proizvajalca 3810078
L-število L24090 156

Opis

Opis:

Orodje za navoje

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Smer (levo)
  • DMin, odcep 44 mm

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "ISCARTHREAD" Poglej vse