Bimetalna žaga za luknje, Premer: 20mm

Št. art.: 589030 20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Premer (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Zob na colo: 4,5/5,5
  • Navoj: 1/2 Zoll - 20UNF

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zob na colo 4,5/5,5
Premer 20 mm
Navoj 1/2 Zoll - 20UNF
priporočeno število vrtljajev v jeklo 445 min-1
priporočeno število vrtljajev v INOX 220 min-1
priporočeno število vrtljajev v aluminij 660 min-1
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 589030 20
EAN/GTIN 082472300987
Številka proizvajalca 3009820MMHS
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Izvedba:

Robustna, nezlomljiva konstrukcija z variabilnim ozobjem na gibkem telesu iz specialnega jekla (bimetalno jeklo). Ojačano, togo dno je opremljeno z navojem in sojemalnimi izvrtinami (od ⌀ 32 mm) za zanesljivo vpetje na držalo. Visoka kakovost HSS ozobja, geometrija zob in ozke tolerance pri izdelavi zagotavljajo največjo učinkovitost rezanja in dolgo življenjsko dobo.
  • Variabilno ozobje 4,5/5,5 zob na colo z ojačanimi zobmi (Tough Teeth).
  • Maksimalna globina žaganja za vse velikosti je
    40 mm.
  • Optimizirana prevleka zmanjšuje razvoj toplote.
  • SPEED SLOT® − hitro odstranjevanje sredice s pomočjo stopničastih odprtin.

Uporaba:

Na stacionarnih vrtalnih strojih, stružnicah ali električnih ročnih vrtalnih strojih z ustreznim številom vrtljajev. Za izrezovanje okroglih lukenj iz tankega do debelega materiala z ravno ali ukrivljeno površino obdelovanca. Primerne za rezanje vseh vrst materialov npr. jekla, plemenitega jekla, medenine, bakra, litega železa, lahkih kovin, lesa, plošč iz mavca ali umetne mase itn. Uporaba mazalnega sredstva podaljša življenjsko dobo.
Primerne tudi za tanko karoserijsko pločevino.

Priporočilo:

Uporaba rezalnega olja npr. art. 084205 vel. 0,25 podaljšuje življenjsko dobo in omogoča hitrejše napredovanje pri delu.

Opomba:

Vpenjalna držala in žage za luknje so združljive z vsemi običajnimi bimetalnimi žagami za luknje, vendar ne z Bosch-SDS.
Vrtalne krone za kamen glejte št. 788000.
Krožni rezalnik iz trdnega karbida za jeklo glejte št. 118400, 118500, 119000.