Lyukfűrész, bimetall, Átmérő: 20mm

Cikkszám: 589030 20
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
87 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Átmérő (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Fogak / coll: 4,5 / 5,5
  • Menet: 1/2 Zoll - 20UNF

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fogak / coll 4,5 / 5,5
Átmérő 20 mm
Menet 1/2 Zoll - 20UNF
Ajánlott fordulatszám, acél 445 min-1
Ajánlott fordulatszám, INOX 220 min-1
Ajánlott fordulatszám, alu 660 min-1
Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 589030 20
EAN / GTIN 082472300987
Gyártó száma 3009820MMHS
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Leírás

Kivitel:

Robusztus törésálló szerkezet váltakozó fogazással rugalmas speciális acéltesten (bimetall). Az erősített, merev fenék menettel és menesztőfuratokkal rendelkezik (32 mm ⌀-től) a szárra történő biztonságos befogáshoz. A HSS fogak kimagasló minősége, a foggeometria és a csekély gyártási tűrések kiváló vágási teljesítményt és hosszú élettartamot garantálnak.
  • Váltó fogazás 4,5 / 5,5 fog / col megerősített fogakkal (Tough Teeth).
  • Maximális vágásmélység minden méretnél 40 mm.
  • Az optimalizált bevonat csökkenti a hőképződést.
  • SPEED SLOT® − A mag gyorsan eltávolítható a lépcsőzetes réseknek köszönhetően.

Felhasználás:

Állványos fúrógépeken, esztergapadokon vagy megfelelő fordulatszámú elektromos kézi fúrógépeken. Kör alakú lyukak vágásához vékony és vastag falú anyagokban, sík vagy íves munkadarab felületekkel. Alkalmas minden olyan anyaghoz, mint az acél, nemesacél, sárgaréz, vörösréz, öntöttvas, könnyűfém, fa, gipsz- és műanyag lemezek stb. Kenőanyag használatával nő az élettartam (fémek).
Jól alkalmazható vékony karosszérialemezekhez is.

Ajánlás:

Vágóolaj alkalmazása (pl. 084205 sz. 0,25 méret) növeli az élettartamot és gyorsabb munkatempót tesz lehetővé.

Figyelem:

A befogószárak és a lyukfűrészek kompatibilisek minden kereskedelmi forgalomban kapható nem Bosch-SDS bimetall lyukfűrésszel.
Kőzethez való fúrókoronát lásd a 788000 sz. alatt.
Acélhoz való keményfém körkivágókat lásd a 118400, 118500, 119000 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek