Gręžimo karūnos, bimetalinės, Skersmuo: 20mm

Prekės Nr.: 589030 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skersmuo (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Dantų skaičius colyje: 4,5 / 5,5
  • Sriegis: 1/2 inch - 20UNF

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dantų skaičius colyje 4,5 / 5,5
Skersmuo 20 mm
Sriegis 1/2 inch - 20UNF
maksimalus sūkių skaičius plienui 445 min-1
maksimalus sūkių skaičius INOX 220 min-1
maksimalus sūkių skaičius aliuminiui 660 min-1
Produkto rūšis Gręžimo karūna

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 589030 20
EAN / GTIN 082472300987
Gamintojo numeris 3009820MMHS
Gamintojas / atsakingas asmuo Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Germany, www.lenoxtools.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirta, nelūžtanti konstrukcija su kintamo žingsnio dantimis, lankstus specialaus plieno korpusas (iš bimetalo). Sustiprintas, standus pagrindas su sriegiu ir griebtuvo kiaurymėmis (nuo ⌀ 32 mm) tvirtai laiko kotą. Aukštos kokybės HSS dantys, jų geometrija ir nedidelė gamybinė tolerancija užtikrina geriausią pjovimą ir ilgą tarnavimo laiką.
  • Vario dantų žingsnis, 4,5 / 5,5 dantys viename colyje, su grūdintais dantimis (Tough Teeth).
  • Maksimalus pjovimo gylis visiems dydžiams
    40 mm.
  • Optimali danga mažina šilumos išsiskyrimą.
  • SPEED SLOT® − dėl laiptuotų išėmų greitai išimamas centravimo grąžtas.

Paskirtis:

Stacionarioms gręžimo, tekinimo ar elektrinėms rankinėms gręžimo staklėms su atitinkamu sūkių skaičiumi. Apskritų kiaurymių pjovimui iš medžiagų plonomis ar storomis sienelėmis, lygiu ar lenktu ruošinio paviršiumi. Tinka įvairioms medžiagoms, pvz.: plienui, nerūdijančiajam plienui, žalvariui, variui, ketui, lengviesiems metalams, medienai, gipso ir plastiko plokštėms ir t. t.. Tepimo priemonių naudojimas padidina patvarumą (apdirbant metalus).
Puikiai tinka ir plonoms kėbulų skardoms.

Rekomendacija:

Naudojant pjovimo alyvą Nr. 084205 dyd. 0,25 padidėja įrankio patvarumas, pagreitėja darbo procesas.

Pastaba:

Tvirtinimo kotai ir gręžimo karūnos gali būti derinami su visomis standartinėmis bimetalinėmis karūnomis, išskyrus Bosch-SDS.
Akmens gręžimo karūnos žr. Nr. 788000.
Kietlydinio apskritiminius pjoviklius plienui žr. Nr. 118400, 118500, 119000.