8″ (203 mm) premer, dvoročni brusilnik z zobniškim pogonom, centralno sesanje

Št. art.: 58446
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
Številka izdelka 58446
EAN/GTIN 0616026584464
Številka proizvajalca 58446
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Modeli centralnega sesalnika so namenjeni za uporabo s sistemom centralnega sesalnika ali zunanjim virom sesalne moči. Vključuje kombinirano zaščitno krilo z ustnim tesnilom, ki omogoča boljšo vidljivost obdelovanca in izboljšano zmogljivost vakuumskega sesanja.
  • Prah se odvaja stran od zračnega motorja (kar zmanjšuje onesnaženje) in tako omogoča gladkejši in lažji potek odvajanja.
  • Zasnova, ki preprečuje zamašitev, za učinkovito brušenje vlažnega polnilnega materiala.
  • Vključuje nizkoprofilno, vrhunsko brusno podlago s kavlji (8 lukenj). Vakuumska zaščita ima vakuumski priključek z zunanjim premerom 2″.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Vakuum]
  • HP: 0,45 hp
  • Največ. RPM: 900
  • Vrsta izpušnega sistema: Zadaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 141 mm
  • Dolžina (mm): 318 mm
  • Širina (mm): 254 mm
  • Teža (kg): 2 kg