Lijadora de dos manos con transmisión por engranajes, de 8″ (203 mm) de diámetro, con aspiración centralizada

N.º do artigo: 58446
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 58446
EAN/GTIN 0616026584464
Número do fabricante 58446
Fabricante/responsável Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrição

Descrição:

  • Los modelos de aspiración centralizada están diseñados para utilizarse con un sistema de aspiración centralizada o con una fuente de aspiración externa. Incluye una combinación de junta labial y faldón protector, lo que permite una mayor visibilidad de la pieza de trabajo y una mayor capacidad de vacío.
  • El polvo se extrae del motor neumático (lo que reduce la contaminación) para facilitar y suavizar el proceso de extracción.
  • Diseño anti-obstrucción para un lijado eficaz de masilla húmeda.
  • Incluye una almohadilla de lijado de perfil bajo y de alta calidad con superficie de ganchos (8 orificios). La cubierta de vacío cuenta con un puerto de vacío de 2″ de diámetro exterior.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Aspiradora]
  • HP: 0,45 hp
  • Máx. RPM: 900
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 141 mm
  • Longitud (mm): 318 mm
  • Ancho (mm): 254 mm
  • Peso (kg): 2 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a