• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zweihand-Schleifmaschine mit Zahnradantrieb, Durchmesser 8″ (203 mm), Zentralstaubabsaugung

Artikel-Nr.: 58446
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 58446
EAN / GTIN 0616026584464
Herstellernummer 58446
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Zentralstaubsaugermodelle sind für den Einsatz mit einem Zentralstaubsaugersystem oder einer externen Saugquelle ausgelegt. Enthält eine Kombination aus Lippendichtung und Schutzhaube, die eine bessere Sicht auf das Werkstück und eine verbesserte Absaugleistung ermöglicht.
  • Staub wird vom Luftmotor abgesaugt (wodurch die Verschmutzung verringert wird), was für einen reibungsloseren und einfacheren Absaugvorgang sorgt.
  • Verstopfungsfreies Design für effizientes Schleifen von feuchtem Spachtelmasse.
  • Enthält ein flaches, hochwertiges Schleifpad mit Hakenoberfläche (8 Löcher). Die Vakuumhülse verfügt über einen Vakuumanschluss mit einem Außendurchmesser von 2″.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Vakuum]
  • HP: 0,45 hp
  • Max. RPM: 900
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 141 mm
  • Länge (mm): 318 mm
  • Breite (mm): 254 mm
  • Gewicht (kg): 2 kg

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb