Tankus šepetys Banguota žalvarinė viela 0,15 mm, Tipas: P

Prekės Nr.: 576705 P
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
467 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Visas ilgis L 225 mm
Bazinio elemento plotis 20 mm
Bazinio elemento medžiaga iš plastiko
Darbinių eilių skaičius 4
Storis šepečiai 0,15 mm
Medžiaga šeriai žalvaris
Užpildymo medžiagos modelis banguot.
Platus apvadas L3 110 mm
Šerių aukštis H1 20 mm
Paskirtis rankinis valdymas
Standartinis naudojimas valymas
Savybės atspar. tirpikliams
Produkto rūšis tankus šepetys
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 576705 P
EAN / GTIN 4017359240281
Gamintojo numeris 18216200
Gamintojas / atsakingas asmuo LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Germany, www.lessmann.com

Aprašymas

Modelis:

Visas ilgis apie 225 mm, 4-ios eilės, darbinis plotas 110×20 mm, darbinis aukštis 20 mm.
Plastikinis korpusas, tinka naudoti ten, kur padidinti higienos reikalavimai.

Aprašymas:

Smulkūs šepečiai, taip pat žinomi kaip laikrodininkų ar auksakalių šepečiai, pasižymi dideliu našumu. Šie šepečiai dažnai naudojami tirpiklių ir valymo priemonių šalinimui. Jie yra įvairių pločių.
Žalvario vielos šepečiai yra minkštesni už plieno vielos šepečius. Be kitų dalykų, jie taip pat tinka lengviems šarmams šalinti. Žalvario viela dažniausiai naudojama spalvotųjų metalų apdirbimui.

Paskirtis:

Tankūs šeriai švariam paviršių apdirbimui.