Lončasta ščetka INOX-žica 0,30 mm 60 mm

Št. art.: 573200 60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
678 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge INOX-žica
⌀ ščetke D1 65 mm
Navoj M M14
Debelina ščetin 0,3 mm
Dolžina ščetin H1 20 mm
Posukanje valovita
Maksimalno število vrtljajev 12.000 min-1
Vrsta izdelka Lončasta ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 573200 60
EAN/GTIN 4017359005781
Številka proizvajalca 421367

Opis

Izvedba:

Valovita žica, trdno vtisnjena v jekleno telo. Za uporabo na kotnih brusilnikih in stacionarnih strojih.
Z notranjim navojem M14.
Z notranjim navojem M14.

Uporaba:

Za obdelavo površin, posnemanje zarobka, odstranjevanje rje, poliranje, odstranjevanje barve, laka, škaje itd.