Cepillo de copa Alambre INOX 0,30 mm, ⌀ del cepillo D1: 60mm

Número de artículo: 573200 60
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
611 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material cuerpo de base plástico
Grosor cerdas 0,3 mm
Material filamentos INOX
Versión del material dotación Forma ondulada
Diámetro cepillo D1 65 mm
Tipo de boca Funcionamiento a máquina
Asiento Rosca
Rosca M M14
Número de revoluciones máx. 12.000 min-1
Empleo típico Desbarbado; Limpieza; Pulido
Tipo de producto Cepillo de copa
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 573200 60
EAN / GTIN 4017359005781
Número del fabricante 421367
Fabricante/responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descripción

Ejecución:

Alambre ondulado montado a presión en cuerpo de acero. Para utilizar en lijadoras angulares y máquinas estacionarias.
Con rosca interior M14.
Con rosca interior M14.

Aplicación:

Indicado para el mecanizado de superficies, para desbarbar, desoxidar, pulir, eliminar pintura, imprimaciones, barnices, cascarilla, etc.