{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Bazinio elemento medžiaga | iš plastiko | |
| Storis šepečiai | 0,3 mm | |
| Medžiaga šeriai | INOX | |
| Užpildymo medžiagos modelis | banguot. | |
| Šepetėlio skersmuo D1 | 65 mm | |
| Paskirtis | mašininis valdymas | |
| Laikiklis | sriegis | |
| Sriegis M | M14 | |
| Sūkių skaičius maks. | 12 000 min-1 | |
| Standartinis naudojimas | poliravimui; užvartų nuėmimas; valymas | |
| Produkto rūšis | taurelės formos šepetys | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 573200 60 | |
| EAN / GTIN | 4017359005781 | |
| Gamintojo numeris | 421367 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Germany, www.lessmann.com |