Izbočena konična ščetka jeklena žica 0,50 mm 100XM14 mm

Št. art.: 571300 100XM14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge Jeklena žica
⌀ ščetke D1 100 mm
Navoj M M14
Debelina ščetin 0,5 mm
Širina predela s ščetinami L1 12 mm
Dolžina ščetin H1 20 mm
Posukanje posukana v levo
Število kit 18
Maksimalno število vrtljajev 12.500 min-1
Vrsta izdelka Konične žične ščetke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 571300 100XM14
EAN/GTIN 4017359041444
Številka proizvajalca 471257

Opis

Izvedba:

Izbočena konična ščetka, gladka žica 0,50 mm, posukana in trdno vtisnjena v jekleno telo. Zelo agresivna ščetka z veliko odpornostjo proti obrabi.

Uporaba:

Posukana v levo, zanesljivo preprečuje predčasno odvijanje.
Izredno primerna za obdelavo težko dostopnih mest in za grobo ščetkanje, kot npr. odstranjevanje škaje, rje, žlindra, kosmatenje, čiščenje kovinskih delov, pa tudi za čiščenje opažnih desk.
Z notranjim navojem M14, za neposredno namestitev na kotni brusilnik.