{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Bevonat anyaga | Acélhuzal | |
| Kefe ⌀ D1 | 100 mm | |
| Menet M | M14 | |
| Sörte vastagsága | 0,5 mm | |
| Keferész szélessége L1 | 12 mm | |
| Keferész hossza H1 | 20 mm | |
| Sodrat | Balsodratú | |
| Sodratok száma | 18 | |
| Maximális fordulatszám | 12 500 min-1 | |
| Termék fajtája | Kúpos kefe |
| Cikkszám | 571300 100XM14 | |
| EAN / GTIN | 4017359041444 | |
| Gyártó száma | 471257 | |
| Gyártó/felelős személy | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |