• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kegelbürste gekröpft Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-⌀ D1×Gewinde M: 100XM14mm

Artikel-Nr.: 571300 100XM14
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
414 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Gewinde M (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Kegelbürste gekröpft Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-⌀ D1×Gewinde M: 100XM14mm
Stärke Borsten 0,5 mm
Material Besatz Stahl
Ausführung Besatzmaterial gezopft
Zopfung linksgezopft
Anzahl Zöpfe 18
Breite Besatz L3 12 mm
Höhe Besatz H1 20 mm
Durchmesser Bürste D1 100 mm
Einsatzart maschinenbetrieben
Aufnahme Gewinde
Gewinde M M14
Drehzahl max. 12 500 min-1
typische Verwendung Entgraten; Reinigen
Produktart Kegelbürste
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 571300 100XM14
EAN / GTIN 4017359041444
Herstellernummer 471257
Hersteller/verantwortliche Person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Beschreibung

Ausführung:

Gekröpfte Kegelbürste mit glattem Draht 0,50 mm, gezopft und fest im Stahlkörper verpresst. Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.

Verwendung:

Linksgezopft, frühzeitiges Aufdrehen wird sicher vermieden.
Ideal zur Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen und für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.
Mit Innengewinde M14, zur Direktaufnahme auf Winkelschleifern.