Okrogla ščetka Jeklena žica 0,25 mm 80X18 mm

Št. art.: 570330 80X18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge Jeklena žica
⌀ izvrtine d1 6 mm
Debelina ščetin 0,25 mm
Dolžina ščetin H1 27 mm
Maksimalno število vrtljajev 15.000 min-1
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 570330 80X18
EAN/GTIN 4017359001301
Številka proizvajalca 31070206

Opis

Izvedba:

Z medenino prevlečena, valovita jeklena žica z veliko natezno trdnostjo za močno oprijete odrezke.

Uporaba:

Na krožnih in tračnih žagah za čiščenje prostorov za odrezke in preprečevanje zavaritve materiala na rezilih.