• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cepillo circular Alambre de acero 0,25 mm 80X18 mm

Número de artículo: 570330 80X18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
109 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Alambre de acero
⌀ de la perforación d1 6 mm
Grosor de las cerdas 0,25 mm
Longitud de guarnición H1 27 mm
Velocidad de giro máxima 15.000 min-1
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 570330 80X18
EAN / GTIN 4017359001301
Número del fabricante 31070206

Descripción

Ejecución:

Alambre de acero, ondulado, latonado con elevada resistencia a tracción para virutas que se adhieren con fuerza.

Aplicación:

Sierras circulares y de cinta para limpiar la cámara de virutas y evitar filos recrecidos.