Rundborste Ståltråd 0,25 mm 80X18 mm

Art-nr: 570330 80X18
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
109 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial Ståltråd
Håldiameter d1 6 mm
Borsttjocklek 0,25 mm
Borstlängd H1 27 mm
maximalt varvtal: 15 000 min-1
Produktslag Rundborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 570330 80X18
EAN/GTIN 4017359001301
Tillverkarens nummer 31070206

Benämning

Utförande:

Mässingbelagd, vågig ståltråd med hög draghållfasthet för spån som sitter fast hårt.

Användningsdata:

På cirkel- och bandsågar för spånkammarrengöring och förhindrande av materialvidhäftning på skäret.