H400 RNHU 1606-AX IC330 Dvostranske obračalne rezilne ploščice z vogalnimi radiji 4, 5, 6 in 8 mm za profilno rezkanje

Št. art.: 5684217
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIDO ROUND H400 LINE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5684217
EAN/GTIN 7291075282276
Številka proizvajalca 5684217
L-število L23910 397

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 12 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 14,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 7,8 mm, širina rezalne ploščice (W1) 13,9 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 8 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 12 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 14,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7,8 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 13,9 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,4 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELIDO ROUND H400 LINE" Poglej vse