H400 RNHU 1606-AX IC330 Double-Sided Inserts with Four 5, 6 and 8 mm Radii Cutting Edges for Profile Milling

Artikelnummer: 5684217
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5684217
EAN/GTIN 7291075282276
Nummer fabrikant 5684217
L-nummer L23910 397

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 12 mm, snijelementlengte (INSL) 14,7 mm, snijelementdikte (S) 7,8 mm, snijelementbreedte (W1) 13,9 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 14,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 7,8 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 13,9 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,4 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Bekijk alles