S845 SNHU 1305ANR-MM IC5400 Kvadratne, dvostranske obračalne rezilne ploščice z 8 rezalnimi robovi

Št. art.: 5682815
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIDO 800 LINE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5682815
EAN/GTIN 7291075257199
Številka proizvajalca 5682815
L-število L23910 384

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalnega roba največ (APMX) 6 mm, premer vpisanega kroga (IC) 13 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6,2 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 6 mm
  • Premer Incircle (IC) 13 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,2 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,3 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
  • Število rezalnih robov 8

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELIDO 800 LINE" Poglej vse