S845 SNHU 1305ANR-MM IC5400 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5682815
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIDO 800 LINE
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5682815
EAN / GTIN 7291075257199
Gyártó száma 5682815
L-szám L23910 384

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóélhossz max. (APMX) 6 mm, átmérő a beírt kör (IC) 13 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,2 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 13 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,2 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,3 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,15 mm/fog
  • Vágóélek száma 8

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 800 LINE" Összes megtekintése