Brusno držalo s samopritrdilno površino, za brusne liste Š x D: 70X125mm

Št. art.: 567856 70X125
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
394 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za brusne liste Š x D (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Celični kavčuk
Dolžina 125 mm
Širina 70 mm
Višina 45 mm
Vrsta izdelka Brusno držalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 567856 70X125
EAN/GTIN 2050001919038

Opis

Izvedba:

Iz elastičnega celičnega kavčuka, hitrejša zamenjava brusnega diska zaradi samopritrdilne površine.

Uporaba:

Ročno brušenje površin in kontur. Brez drsenja brusnega papirja.
Za samopritrdilne brusne trakove art. 567840.